Kivitel:
Határ tengely-horonyidomszerek megy- és nem megy oldallal. Megy oldal
kopási ráhagyással a DIN 7164 szerint. Edzett acél idomszer test.
Tengely-horonyidomszer köztes mérettel és ISO illesztéssel, pl.
484409 sz.
15,8 M6 vagy számszerű tűréssel pl.
484409 sz.
41,04 + +0,01 / -0,02.
Felhasználás:
Pl. hornyok lapos illesztéseinek ellenőrzéséhez.
Szabvány:
Tűrések és méretek DIN EN ISO 1938-1 és DIN 7164 szerint.
Figyelem:
Határozza mega a kívánt tűrésosztályt. Rendeléskor adja meg a tűrésmezőt (A – ZC) és az alap tűrésfokot (7–13) vagy a számszerű tűrést. Az 6-ös alap tűrésfokhoz és finomabb tűrésekhez készült idomszerek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.