Izvedba:
Kontrolnik za utore na vratilima s dvije strane za prepoznavanje dobrih i loših dimenzija.
Jedna strana s dimenzijama prema DIN 7164. Tijelo kontrolnika od kaljenog čelika.
Granični mjerač utora vratila s međudimenzijom i ISO-dosjedom npr. br.
484409 15,8 M6,ili brojčana tolerancija, npr. br. 484009
41,04 + +0,01 / -0,02.
Upotreba:
Za kontrolu plosnatih dosjeda npr. utora.
Standard:
Tolerancije i izmjera prema DIN EN ISO 1938-1 i DIN 7164.
Napomena:
Definirati željeni razred tolerancije. Prilikom naručivanja navedite položaj polja tolerancije (A – ZC) i osnovnu razinu tolerancije (7 – 13) ili numeričku toleranciju. Šablone sa stupnjem tolerancije 6 i finije tolerancije dostupne na upit.