{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164 | |
Idomszert fajtája | Átvételi idomszer | |
Névleges méret | 30,001 mm - 40,000 mm | |
Minőség | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tűrésmező | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Tűrésérték | -1,95 - 3,9 | |
Termék fajtája | Dugós idomszer |
Cikkszám | 484028 G | |
EAN / GTIN | 2050001952738 |