{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hibahatár normál helyzetben | 0,5 mm/m | |
Mágnes | bekapcsolható | |
Vízszintes libellák száma | 1 | |
Függőleges libellák száma | 1 | |
Fogantyú | nem | |
Hossz | 250 mm | |
Termék fajtája | Vízmérték |
Cikkszám | 467010 250 | |
EAN / GTIN | 4045197439116 | |
Gyártó száma | 467010 250 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Vízmérték bekapcsolható mágnessel, Hossz: 250mm
érdeklődés szerint
Raktáron
982 darabszám azonnal szállítható
52,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
36,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vízszintes libellák száma | 1 | |
Hibahatár fej feletti mérések esetén | 0,75 mm/m | |
Hibahatár normál helyzetben | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Hossz | 250 mm | 250 mm |
Mágnes | bekapcsolható | |
Termék fajtája | Vízmérték | Vízmérték |