Könnyűfém vízmérték 1000 mm

Cikkszám: 467030 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Hibahatár normál helyzetben 0,5 mm/m
Hibahatár fej feletti mérések esetén 0,75 mm/m
Hossz 1 000 mm
Termék fajtája Vízmérték

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 467030 1000
EAN / GTIN 4005069153632

Leírás

Kivitel:

Négyszögletes profilú alaptest. Törhetetlen akrilüveg libellák. Különösen korrózióálló könnyűfém ötvözet.
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
    Hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz