{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hibahatár normál helyzetben | 0,5 mm/m | |
Hibahatár fej feletti mérések esetén | 0,75 mm/m | |
Mágnes | Állandó mágnes | |
Vízszintes libellák száma | 1 | |
Függőleges libellák száma | 1 | |
Fogantyú | nem | |
Ház anyaga | Könnyűfém ötvözet | |
Hossz | 600 mm | |
Termék fajtája | Vízmérték |
Cikkszám | 467220 600 | |
EAN / GTIN | 4005069191788 |