Kerékszonda, Ø 100mm, digitális, BT

Cikkszám: 0635 9431
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0635 9431
EAN / GTIN 4029547018961
Gyártó száma 0635 9431
L-szám L40540 388

Leírás

Leírás:

Használja a lapátos szondát a kompatibilis testo multifunkciós mérőműszerrel (kérjük, rendelje meg külön) a levegő sebességének, térfogatáramának és hőmérsékletének méréséhez +70 °C-ig
  • Hőmérsékletérzékelővel ellátott Bluetooth-os lapátos szonda - jellemzők
  • A lapátos szonda mérési eredményei Bluetooth-on keresztül kerülnek továbbításra a mérőműszerre, legfeljebb 20 m távolságig
  • A térfogatáramra vonatkozó, áttekinthetően felépített mérési menü lehetővé teszi a mérőműszer intuitív kezelését. A térfogatáram a csatornakeresztmetszet méretének és geometriájának kényelmes bevitelének köszönhetően pontosan kiszámítható. Az időzített és többpontos átlagszámítás, az átlagos térfogatáram, az aktuális leolvasás és a min./max. értékek megjelennek a mérőműszerben
  • Különösen hasznos: a mérőműszer működtetéséhez nyomja meg a lapátos szondán lévő gombot. Például az egyes leolvasások tárolásához a többpontos átlagszámításhoz, vagy a mérési sorozatok indításához és leállításához az időbeli átlagszámításhoz
  • Vezeték nélküli és helytakarékos: több alkalmazás, kevesebb felszerelés
  • Mindenre kiterjedő sokoldalúság: az univerzális fogantyú minden szondafejhez csatlakoztatható - így kevesebb felszereléssel több alkalmazással és helytakarékosan lehet úrrá lenni. A Bluetooth-markolat kényelmesebbé teszi a mérések elvégzését, és kevesebb kábeltömeget garantál a táskában
  • Vagy rendelje meg a kábeles markolatot a testo szondafejek csatlakoztatásához. Ez akkor jelent előnyt, ha a Bluetooth-jelek nem engedélyezettek. Ha a lapátot a távoli jövőben ki kell cserélni, akkor a szondafejet is kicserélheti
  • A lapátos szondát szükség esetén a 90°-os szögben kihúzható teleszkóppal és szükség esetén a teleszkóphosszabbítóval is felszerelheti (mindkettő külön rendelhető; együttesen 2 m hosszú). Ez megkönnyíti a mérést a mennyezeti kivezetéseknél
  • Intelligens kalibrációs koncepció
  • A digitális lapátos szondával kivételesen pontos mérési eredményeket kap, mivel a mérőműszerrel a mérési bizonytalanság a múlté. Csak a szondafejet kell beküldenie kalibrálásra - így a mérőműszer folyamatosan használatban marad
  • A Bluetooth-szal ellátott lapátos szonda alkalmazási területei
  • Lég/mennyezeti kivezetések: Használja a lapátos szondát a levegő sebességének és térfogatáramának meghatározására a légkivezetéseknél. A rács keresztmetszetének hurokmintás pásztázása során a levegősebesség értékek integrálódnak és átlagolódnak egy nagy, 100 mm-es területen. Ennek eredményeképpen a hurokméréssel pontos mérési eredmények érhetők el
  • A mennyezeti kivezetéseknél végzett mérésekhez: A könnyen leolvasható skálázással és 90°-os szöggel rendelkező, kihúzható teleszkóp (1,0 m hosszú) könnyen csatlakoztatható a lapátos szondához. A 90°-os szög biztosítja a szonda megfelelő elhelyezését a mennyezet alatt. Magas mennyezetek esetén a teleszkóp hosszabbítót is használhatja, amellyel 2 méteres teljes hosszúságot érhet el (a hosszabbítható teleszkópot és a teleszkóp hosszabbítót kérjük, külön rendelje meg)
  • Lemezkivezetések, szellőzőrácsok és örvénykivezetések: A lemezkivezetéseknél és szellőzőrácsoknál végzett kényelmes és pontos mérésekhez javasoljuk a lapátos szondát a testovent 417 tölcsérkészlettel együtt használni (kérjük, rendelje meg külön). Ez garantálja a bejövő/kimenő levegő egyszerű vizsgálatát - például a lakóterek ellenőrzött szellőztetésénél
  • Ha a térfogatáram-egyenesítőt (kérjük, rendelje meg külön) is hozzáadja, lenyűgözően nagy pontosság érhető el az örvénykifolyókon végzett méréseknél.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok