testo 915i - Hőmérő merülő/behatoló szondával és okostelefonos működtetéssel

Cikkszám: 0563 1915
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0563 1915
EAN / GTIN 4029547023910
Gyártó száma 0563 1915
L-szám L40540 499

Leírás

Leírás:

Vezeték nélküli hőmérsékletmérés: A testo 915i hőmérő okostelefonos működtetéssel és Bluetooth-szal a népszerű Testo Smart Probes portfólió része. A hőmérő gyors és megbízható mérési eredményeket biztosít, a robusztus szondának köszönhetően pedig sokoldalúan és egyszerűen használható - így ideális a hőmérsékletmérések elvégzéséhez, pl. folyadékokban
  • Testo 915i - Hőmérő merülő/behatoló szondával és okostelefonos működtetéssel
  • Robusztus, gyorsan reagáló merülő/behatoló szonda (TC K típus, 1. osztály), mérési tartomány -50 és +400 °C között
  • Nagy mérési pontosság akár ±1. 0 °C a rendszerkalibrálásnak köszönhetően, gyárilag
  • Folyadékokban, pasztákban és félszilárd közegekben történő gyors, vezeték nélküli hőmérsékletméréshez
  • Innovatív reteszelési mechanizmus a fogantyún a Testo bedugható mérőszondák egyszerű és biztonságos rögzítéséhez
  • Minden hőmérséklet szempontjából fontos alkalmazásban használható: Kompatibilis minden Testo és szabványos K típusú termoelemes szondával
  • testo Smart App: A leolvasott értékek megjelenítése, a hőmérsékleti görbék áttekinthető grafikus megjelenítése, dokumentáció készítése a helyszínen és elküldése PDF vagy CSV fájlként
  • Automatikus Bluetooth kapcsolat okostelefonokhoz, táblagépekhez vagy kompatibilis Testo mérőműszerekhez
  • Bluetooth akár 100 m-es hatótávolsággal
  • Kényelmes, robusztus ház
  • A bevált minőségének és nagyfokú tartósságának köszönhetően minden körülmények között megbízhat Testo Smart Probe szondájában.