testo 623 higrométer előzménykijelzéssel

Cikkszám: 0560 6230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0560 6230
EAN / GTIN 4029547010637
Gyártó száma 0560 6230
L-szám L40550 8

Leírás

Leírás:

A kompakt és elegáns termohidrométert úgy tervezték, hogy bármely íróasztal, asztal vagy fal dísze legyen, és folyamatosan megbízható hőmérséklet- és páratartalom-mérést biztosít Önnek irodákban, lakóterekben vagy kereskedelmi helyiségekben
  • A testo 623 termohidrométer - műszaki jellemzők
  • A testo 623 termohidrométert a beltéri hőmérséklet és páratartalom pontos és megbízható ellenőrzésére tervezték. A felhasználó által meghatározott beállítások lehetővé teszik a mérések közötti intervallumok hosszának meghatározását - 5 perctől 24 óráig. A leolvasott értékek 90 napon keresztül automatikusan elmentésre kerülnek, és egy riasztás figyelmezteti a helyiségben tartózkodókat, ha egy küszöbértéket elértek
  • A nagy, könnyen leolvasható kijelzőn számos információ jelenik meg, beleértve az utolsó leolvasást, az időt és a dátumot, valamint egy 90 napos statisztikát. Ez a statisztika lehetővé teszi a helyiség beltéri hőmérsékletének vagy páratartalmának hosszú távú elemzését anélkül, hogy előzetesen hozzá kellene férnie a számítógéphez
  • A hosszú távon stabil érzékelő hosszú távú, kiváló minőségű leolvasásokat garantál. Tudja, hogy számíthat a mérőeszközére, amely megbízható mérési eredményekkel látja el Önt hosszú éveken át
  • A testo 623 hőfokmérő elegáns kialakítású, zökkenőmentesen illeszkedik bármilyen környezetbe. A digitális képkerethez hasonlóan elhelyezhető egy asztalon vagy íróasztalon, vagy falra rögzíthető. Egy asztali és egy fali tartó is a tartozék.