testo 103 Összecsukható hőmérő mini

Cikkszám: 0560 0103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0560 0103
EAN / GTIN 4029547010569
Gyártó száma 0560 0103
L-szám L40540 75

Leírás

Leírás:

A testo 103 élelmiszerhőmérő alig több mint 11 cm hosszú, ezzel a legkisebb összecsukható élelmiszer-szondás hőmérő a kategóriájában. Valójában olyan kicsi, hogy bármilyen ing- vagy nadrágzsebben elfér, így mindig Önnél van, amikor szüksége van rá. És mivel a szonda összehajtható, amikor nincs használatban, nem kell aggódnia, hogy letörik, vagy bármilyen kárt okozhat
  • A testo 103 élelmiszer-hőmérő - ideális az élelmiszer-biztonsági ellenőrzésekhez
  • A testo 103 élelmiszer-szondás hőmérő mindenhol használható, ahol élelmiszert árusítanak, tárolnak vagy feldolgoznak. Ideális a beérkező áruk, a vendéglátóipari szolgáltatások, a menzák és a kereskedelmi konyhák, valamint a hűtőházak és a szupermarketek ellenőrzésére, valamint a hőmérséklet betartásának, illetve a minőségi és higiéniai előírások betartásának biztosítására
  • Az élelmiszerhőmérő különösen vékony, de ennek ellenére robusztus érzékelőhegye ideális a folyékony és félszilárd közegek szúrópróbaszerű ellenőrzéséhez, ahol gyakorlatilag nem hagy nyomot
  • A szonda mindössze 30°-os szögben kihajtva is képes mérni az élelmiszerek maghőmérsékletét. Ez különösen kényelmes - és gyakran szükséges is -, mivel bizonyos tárolóhelyiségekben, vagy ha az élelmiszereket magasan felhalmozott dobozokban vagy kirakatban ellenőrzi, nem mindig lehetséges 180°-os szögben méréseket végezni
  • Az ellenőrzés befejeztével egyszerűen hajtsa el a szondát, és dugja vissza a hőmérőt a zsebébe, amíg újra szüksége nem lesz rá. A testo 103 élelmiszeripari szondás hőmérő nemcsak HACCP-konform és EN 13485 tanúsítvánnyal rendelkezik, hanem fröccsenő vízzel szemben is védett, így ideális az élelmiszeriparban való használatra.