SAUTER JIT 200 infravörös hőmérő

Cikkszám: JIT 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám JIT 200
EAN / GTIN 4045761367753
Gyártó száma JIT 200
L-szám L40250 3447

Leírás

Leírás:

Infravörös hőmérő az ipar, a környezettechnika és a karbantartás számára
Pontosan meghatározza a felületek hőmérsékletét; Világos EBTN színes kijelző az optimális leolvashatóság érdekében a legkülönbözőbb környezeti feltételek mellett; MAX/MIN/AVG/DIF értékmemória a legmagasabb, legalacsonyabb és átlagos mért hőmérséklet tárolására egy meghatározott időszakban, valamint a legmagasabb és legalacsonyabb érték közötti különbség tárolására; Határérték riasztási funkció egyenként öt hőmérséklet- vagy kibocsátási érték memóriájával, amely akusztikus és vizuális jelzést (háromszínű LED) vált ki, ha a hőmérséklet a határérték alá csökken vagy meghaladja; Fő alkalmazási területek: Hőmérsékletmérés az iparban (pl. fémfeldolgozás, gépészet), környezettechnikában, mezőgazdaságban, laboratóriumban és karbantartásban (pl. szélturbinák); Kettős lézer a még jobb pozicionáláshoz; Mérési értékek rögzítési funkciója; Idővezérelt mérés lehetséges; Belső adatmemória legfeljebb 99 mérési adat számára dátummal és idővel; Állványtartóhoz való rögzítőmenettel;