Levegő- és infravörös hőmérsékletmérő készülék 810

Cikkszám: 474260 810
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 286,00 € /(db)
  • 76,80 € /(db)
  • 116,50 € /(db)
  • 232,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR3
Levegő méréstartomány -10 °C - 50 °C
Infravörös méréstartomány -30 °C - 300 °C
Infravörös hibahatár ± 2 °C
Levegő hibahatár ± 0,5 °C
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
Optika 6 : 1
Hossz 119 mm
Szélesség 46 mm
Magasság 25 mm
Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474260 810
EAN / GTIN 4029547008320
Gyártó száma 0560 0810

Leírás

Kivitel:

Kézre álló, egyszerűen kezelhető készülék kiváló minőségű, hosszú időn keresztül stabil érzékelőkkel. Hold funkció, Min / Max. memória és kijelző megvilágítás a mért értékek kényelmes leolvasása érdekébe.

Tartalom:

Vizsgálati jegyzőkönyv, védősapka, övtáska és 2 db 081561 sz. LR3 méretű elem.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek