{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | 0 – 10000 | |
Pontosság (ppm + a mért érték %-a) | ±50 + 3 % (0 – 5000 ppm) ±100 + 5 % (0 – 10.000 ppm) ppm | |
Interfész | Bluetooth kapcsolat; USB csatlakozó | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 3 | |
Elem típusa | AA | |
Készülék memória | 7500 mérési jegyzőkönyv | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Termék fajtája | Klímatechnikai mérőműszer |
Cikkszám | 474167 CO2 | |
EAN / GTIN | 4029547019401 | |
Gyártó száma | 0563 4405 |