Infravörös hőmérséklet- és nedvességmérő készülék 835H1

Cikkszám: 474022 835H1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 232,00 € /(db)
  • 286,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR6
Méréstartomány -30 °C - 600 °C
Relatív páratartalom méréstartomány 0 % - 100 %
Infravörös felbontás 0,1 °C
Nedvesség modul felbontás 0,1 °C / 0,1 % rF / 0,1 °C td
Hibahatár (-30,0 és -20,1 °C között) ±2,5 °C
Hibahatár (-20,0 és -0,1 °C között) ±1,5 °C
Hibahatár (0,0 és 99,9 °C között) ±1,0 °C
Nedvesség modul hibahatár ±2 % rF / ±0,5 °C
Egyéb méréstartomány hibahatár ± 1 % a mért értékből
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott elemek száma 3
Lézerpontok száma 4
Beállítható emissziós tényező 0,1 - 1
Optika 50 : 1
Hossz 193 mm
Szélesség 166 mm
Magasság 63 mm
Súly 514 g
Termék fajtája Hőmérséklet- és nedvességmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474022 835H1
EAN / GTIN 4029547011948
Gyártó száma 0560 8353

Leírás

Kivitel:

Gyors, pontos infravörös hőmérsékletmérő ikonokkal és joystickkal egyszerűen és kényelmesen kezelhető menüvezérléssel. Az 50:1 optika biztonságos méréseket tesz lehetővé nagy távolságról is. A 4 pontos lézer pontosan megjelöli a mérési területet és megakadályozza a téves méréseket.
  • Automatikusan módosítható kibocsátási fok a 474120 sz. OF méretű felületi érzékelővel felhasználva.
  • Online mérés a díjmentesen elérhető szoftver segítségével.
  • Memória 200 mért értékhez vagy 20 kibocsátási szög értékhez.
  • Kapcsolható kijelző megvilágítás.
  • Optikai és akusztikus riasztás határérték-túllépésnél.
 
Egyedülálló, szabadalmaztatott infravörös felületi nedvességmérés a beépített nedvesség modullal.

Felhasználás:

Infravörös felületi nedvességmérés pl. penész veszélyének a felismeréséhez vagy a harmatpont vizsgálatához.

Tartalom:

3 elem 081561 sz., LR6 méret és kalibrálási jegyzőkönyv.

Opcionális tartozék:

Mérőérzékelő 474120 sz. OF méret, az EasyClimate szoftver díjmentesen letölthető.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek