Hőmérsékletmérő készülék mérőérzékelő nélkül 925

Cikkszám: 474111 925
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 70,00 € /(db)
  • 73,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR6
Hőmérséklet méréstartomány (K típusú érzékelő) -50 °C - 1 000 °C
Felbontás 0,1 / 1 (+500-tól) °C
Hibahatár ±0,5 +0,3 % a mért értékből (-50 – 1000 °C-on) °C
Gyártó jelölése 925
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 3
Hossz 135 mm
Szélesség 60 mm
Magasság 28 mm
Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474111 925
EAN / GTIN 4029547025778

Leírás

Kivitel:

Kompakt hőmérsékletmérő készülék applikáció kapcsolódás az egyszerű, gyors és pontos hőmérsékletméréshez az iparban és a kereskedelemben.

Tartalom:

3 db 081561 sz. LR6 méretű elem, vizsgálati jegyzőkönyv, TE K típusú érzékelő, tárolótáska.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek