Hőkamera GTC 600 C 1x újratölthető akkumulátorral GBA 12V 2.0Ah

Cikkszám: 0601083500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hőkamera

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601083500
EAN / GTIN 3165140975964
Gyártó száma 0601083500
L-szám L00590 1488

Leírás

Leírás:

  • GTC 600 C hőkamera
  • A hőmérséklet-különbségek gyors és egyszerű észlelése
  • akár kültéren is - a Bosch GTC 600 C Professional hőkamera a hőmérséklet-különbségek részletes megjelenítését és intelligens dokumentálást tesz lehetővé
  • Magas infravörös felbontással és nagy mérési tartományával rendelkezik a termográfiai alkalmazások maximális választékához
  • A kényelmes hangjegyzet funkció
  • a Bosch Thermal App és a GTC Transfer Software lehetővé teszi a hőkamerás képek egyszerű dokumentálását
  • Az intuitív felhasználói felület és a zökkenőmentesen integrált funkciók
  • mint például a kedvenc emissziós jellemzők beállítása
  • valamint az infravörös és valós képek továbbfejlesztett galériája néhány kattintással sikeres eredményeket biztosít
  • Ez az eszköz ideális a szigetelési problémák és a nem kívánt meleg vagy hideg foltok felkutatására
  • A robusztus GTC 600 C könnyedén ellenáll a 2 m magasból történő lezuhanásnak
  • megfelel az IP 54 védelmi osztálynak
  • és építkezéseken a legmostohább körülmények között is használható
  • Ezenkívül a 12V-os lítium-ion akkumulátorok kiváló üzemidőt biztosítanak a szerszámnak
  • A megfelelő Bosch alkalmazással a mért értékek dokumentálása és megosztása nagyon egyszerű az adatátviteli lehetőségnek köszönhetően
  • Ez a hőkamera nagy
  • ± 2,0 °C* pontosságot és széles
  • -20 °C-tól +600 °C-ig terjedő hőmérséklet-mérési tartományt kínál
  • L-BOXX 136
  • L-BOXX betét a szerszámhoz
  • L-BOXX betét a tartozékokhoz
  • GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
  • 1 x GBA 12V 2,0Ah akkumulátor
  • USB-C™ kábel

Jellemző:

  • Űrtartalom: 32,341 dm3
  • Bruttó súly: 3,46 kg
  • Nettó tömeg: 0,65 kg
  • Dimenzió szélessége: 443 mm
  • Magassági méret: 155 mm
  • Méret hossza: 471 mm

Tartalom:

  • L-BOXX 136
  • L-BOXX betét a szerszámhoz
  • L-BOXX betét a tartozékokhoz
  • Gyorstöltő GAL 12V-40 Professional
  • 1 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2.0Ah
  • USB-C™ kábel