{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033 | |
Kijelzési határérték | 4 000 | |
Alappontosság | 0,8 % | |
IP védettségi osztály | IP 64 | |
Szakadásellenőrzés | igen | |
Dióda ellenőrzés | igen | |
Váltakozó feszültség AC | 0,1 mV – 600 V | |
Egyenfeszültség DC | 0,1 mV – 600 V | |
Váltóáram AC | 1 mA – 10 A | |
Egyenáram DC | 1 mA – 10 A | |
Ellenállás | 0,1 – 40 MΩ | |
Kapacitás | 0,001 nF – 100 µF | |
Frekvencia | 0,001 Hz - 512 kHz | |
Túlfeszültségi osztály | CAT IV 300 V; CAT III 600 V | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 3 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
Termék fajtája | Multiméter |
Cikkszám | 473310 760-1 | |
EAN / GTIN | 4029547013942 | |
Gyártó száma | 0590 7601 |