Kivitel:
- Ragyogó és kontúros 7 colos színes érintőképernyő.
- Nagyméretű QWERTZ billentyűzet a teljes kijelzőn.
- Innovatív menüfunkciók az egyszerű és gazdaságos első vizsgálathoz / újratelepített vizsgált eszközhöz (Quicktest).
- Gyorsítsa fel a vizsgálati eljárásokat az idő optimalizálásával.
- Okosmenü:
- Egyedileg testreszabható készülék sablonok (24 sablon vizsgálati szabványonként) a vizsgált eszköz gyors létrehozásához egyetlen gombnyomással (Quicktest).
- Az eszköz tulajdonságai kiválaszthatóak.
- Auto-ID funkció az azonosítószám automatikus, lépésenkénti növeléséhez a kezdő érték megadásával (n+1 növekmény), új vizsgált eszköz létrehozásakor.
- Az eszköz adatai BE/KI csúszkák segítségével egyedileg megjeleníthetőek az optimalizált kezelés és az elektrotechnikában jártas személyek általi használat érdekében.
- Kedvencek menü a gyakran használt almenük közvetlen eléréséhez.
- Egyszerű sablon csere.
- PRCD ellenőrzés – mobil személyi védelem: Az S, S+ és K típusú 2 és 3 pólusú PRCD teljes és automatikus ellenőrzése.
- RCD vizsgálat - mobil süllyesztett- vagy építési áramelosztók: az AC, A, F, B, B+ típusú maradékáram védelmi eszközök ellenőrzése új felhasználási lehetőségeket kínál.
- Kiterjesztett és ügyfélspecifikus szemrevételezéses ellenőrzés: a standard szemrevételezés (2 pont) mellett egy kiterjesztett (18 pont) és ügyfélspecifikus (korlátlan) szemrevételezéses vizsgálat is létrehozható egyedi lekérdezésekkel.
- Ügyfelek és üzemi eszközök nyilvántartása adatbázisokban egyedi azonosítószámmal.
- Egyedi ellenőrzési folyamatok és intervallumok létrehozása és hozzárendelése (kockázatértékelés).
- WLAN, RJ45 (LAN), USB, Bluetooth®, SD kártyanyílás - modern interfészek: A készülékvizsgáló hálózatba és modern interfészekbe történő integrálása automatikus frissítéseket tesz lehetővé és további funkciók és felhasználások integrálásának alapját képezi.
- Alacsony üzemeltetési költségek, ingyenes frissítések WLAN, LAN, USB segítségével.
- IT hálózathoz alkalmas - ellenőrzés elszigetelt hálózatokban: a készülékvizsgálóknak általában földelt TN/TT hálózatra van szükségük a hálózati áramellátáshoz. Az új készülékvizsgálók a „BE/KI csúszka” aktiválásával földelés nélküli IT hálózatban is használhatók.
- Mérési eredmény jó / hibás kijelzéssel és akusztikus hangjelzéssel, ha az ellenőrzés hibához vezetett.
- Helyszíni jegyzőkönyv készítés a BENNING PT2 Bluetooth® nyomtatóval.
További műszaki jellemzők:Elektromos készülékek vizsgálata: IGEN
Mobil PRCD típusok ellenőrzése: IGEN
Orvosi elektromos berendezések vizsgálata: IGEN
Feszültség (Volt): 1 - 360
Áramerősség (Amper): 0,1 - 16
Aktív teljesítmény / látszólagos teljesítmény (watt): 20 - 2300
Szabvány:
Ellenőrzés a DGUV 3. előírás, BetrSichV keretében a következők szerint:
DIN EN 50678, VDE 0701 javítás utáni elektromos készülékek.
DIN EN 50699, VDE 0702 elektromos készülékek ismételt vizsgálata.
DIN EN 62353, VDE 0751-1 gyógyászati elektromos készülékek.
Tartalom:
- BENNING ST 755+ (BENNING sz.: 050332) VDE készülékvizsgáló ütésálló dobozban (IP67)
- Mérővezetéke/krokodilcsipesz készlet
- 2 pólusú mérővezeték
- Tápkábel vezeték
- SD kártya
- Kalibrálási tanúsítvány
- BENNING PC-Win ST 750-760 szoftver (BENNING sz.: 047002)
- Vonalkód leolvasó (BENNING sz.: 009369)
- Vonalkód címkék (1.000 db) (BENNING sz.: 756301)
- „Új ellenőrzés“ plakett (300 darab) (BENNING sz.: 756212)