{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kijelzési határérték | 4 000 | |
IP védettségi osztály | IP 64 | |
Szakadásellenőrzés | igen | |
Mérési hely megvilágítása | igen | |
Fázisellenőrzés | igen | |
Fázissorrend ellenőrzése | igen | |
Váltakozó feszültség AC | 6 V – 1000 V | |
Egyenfeszültség DC | 6 V – 1000 V | |
Váltóáram AC | 0,1 – 200 A | |
Ellenállás | 1 Ω - 100 kΩ | |
Túlfeszültségi osztály | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
Termék fajtája | Multiméter |
Cikkszám | 473220 755-2 | |
EAN / GTIN | 4029547013935 | |
Gyártó száma | 0590 7552 |