{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | GLM100-25C | |
Mérési pontosság | ±1,5 mm | |
Gyártó jelölése | GLM100-25C | |
Állványmenet | 1/4 coll | |
Interfész | Bluetooth kapcsolat | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
Hatótávolság | 100 m | |
Összeadás/kivonás | igen | |
Minimum / maximum mérés | igen | |
Felület- / térfogatszámítás | igen | |
Indirekt mérés (Pitagorasz) | igen | |
Dőlésérzékelő | 360 fok | |
Digitális célkereső | igen | |
Utolsó mérések behívása | igen | |
Áramellátás | 081551 LR6 | |
Lézerosztály az IEC 825-1 szerint | 2 | |
Hossz | 142 mm | |
Szélesség | 64 mm | |
Magasság | 28 mm | |
Súly | 230 g | |
Termék fajtája | Távolságmérő készülék |
Cikkszám | 465560 GLM100-25C | |
EAN / GTIN | 4059952614298 | |
Gyártó száma | 0601072Y00 |