Kivitel:
Made in USA.
Egyedülállóan robusztus, sokoldalú és pontos univerzális szerszámok. Kényelmes munkavégzés a pontosan megmunkált nemesacél testnek köszönhetően.
- Zárt hossz 4,5 col / 11,5 cm
- Súly 9,6 uncia / 272,16 g
- Az elsődleges penge hossza 3,2 col / 8,13 cm
Funkció:
01 Hegyesfogó
02 Normál fogó
03 Cserélhető 154CM huzalvágó
04 Cserélhető 154CM huzalvágó
05 Kábelvágó
06 Présszerszám
07 Huzalcsupaszító
08 420HC kés
09 420HC hullámos köszörülésű kés
10 Fűrész
11 Négyszög ár fonálhurokkal
12 Vonalzó (22 cm)
13 Konzervnyitó
14 Sörnyitó
15 Fa-/fémreszelő
16 Kereszthornyú csavarhúzó
17 Nagyméretű csavarhúzó
18 Közepes csavarhúzó
19 Kisméretű csavarhúzó
Felhasználás:
Univerzális szerszámként és „segítőtársként a vészhelyzetben”, minden szerszámszekrény és minden szerszámmappa kötelező tartozéka.
Tartalom:
Tárolás: Nylon tok
Figyelem:
Kérjük, vegye figyelembe az egyes országok fegyvertartási törvényeit! Németország - A WaffG 42a§ 1. bek. 3. pont egykezes kések viselését hivatás gyakorlásához, hagyományok ápolásához vagy sport gyakorlásához engedélyezi.