Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Multifunkciós szerszám MICRA

Cikkszám: 846170 MICRA

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Nylon tok
Teljes hossz 65 mm
Funkciók száma 10
Szerszám anyaga 420-as nemesacél
Egy kézzel használható igen
Termék fajtája Multifunkciós zerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 846170 MICRA
Gyártó száma 64010181N

Leírás

Kivitel:

Made in USA.
Egyedülállóan robusztus, sokoldalú és pontos univerzális szerszámok. Kényelmes munkavégzés a pontosan megmunkált nemesacél testnek köszönhetően.

Felhasználás:

Univerzális szerszámként és „segítőtársként a vészhelyzetben”, minden szerszámszekrény és minden szerszámmappa kötelező tartozéka.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe az egyes országok fegyvertartási törvényeit! Németország - A WaffG 42a§ 1. bek. 3. pont egykezes kések viselését hivatás gyakorlásához, hagyományok ápolásához vagy sport gyakorlásához engedélyezi.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz