MARTOR kés SECUNORM PROFI40 MDP 11900771 , 1 db egy kartonban

Cikkszám: 11900771.02
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 11900771.02
EAN / GTIN 4002632802362
Gyártó száma 11900771.02
L-szám L60170 842

Leírás

Leírás:

Mély vágás. Kiváló minőség. Fémdetektálható.
A SECUNORM PROFI40 MDP is egy igazi profi. És egy igazi profi, amikor a nyitott táskák mindenféle, például. Tudod: Ez különösen nagy vágási mélységet igényel. A 40 mm-es lapátkimenettel rendelkező robusztus SECUNORM PROFI40 MDP ezért nagyon jó választás. Ezenkívül festetlen és fémdetektálható. Ideális olyan iparágak számára, amelyek el akarják kerülni az idegen tárgyakat, és üzemzavarok-t eredményeznek a gyártási folyamatban.
  • Alapanyag:
    Alumínium + fém érzékelhető műanyag
  • A munkahelyen kimutatható fém
    , a vágószerszám – vagy annak részei – néha elveszhetnek. De csak egy rövid időre. Mert a fémdetektálható műanyag és a feltűnő kék biztosítja, hogy gyorsabban megtalálja.
  • Nincs festék
    a munkádban Szeretné elkerülni a kockázatokat, ahol csak lehetséges? Érthető. A festék nélküli nyél-vel minimalizálhatja annak kockázatát, hogy valami lecsapódjon - és bekerüljön a termelési folyamat-ba.
  • Robusztus nyél
    a SECUNORM PROFI40 MDP műanyag betétje alumínium nyél-ban van. A stabil szerkezet előredesztálja a magas vágási frekvenciák és a hosszú élettartam érdekében.
  • Nagyon nagy vágási mélység
    az extra nagy vágási mélység ideális többrétegű kartondobozokhoz és zsákos árukhoz, de mindenféle film vágásához is. A rozsdamentes minőségű pengét rendkívül alacsony töréskockázata jellemzi.
  • Szerszámok nélkül
    gyorsan eltávolíthatja a pengecserét. A szó legigazabb értelmében. Mindössze annyit kell tennie, hogy kihúzza a fémdetektálható műanyag betétet a nyél-ből, és cserélje ki a régi pengét egy újjal.
  • Fő vágási anyagok:
    Zsák
    csomagolás, stretch, zsugorfólia
    karton: Legfeljebb 3 rétegű
    hab, polisztirol
  • Vágási alkalmazás:
    Nyitott zsákos áruk vágott nyitott
    / borító karton oldalirányban
    vágott papírhálók

Jellemző:

  • Markolat: 1 oldalsó csúszkák
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Magas szintű biztonság (SECUNORM)
  • Biztonsági technológia II: Automatikus penge visszahúzás
  • Szállítózár: Nem
  • Trigger: Hüvelykujj
  • Ergonómia: Különösen ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 36 mm
  • Fő vágóanyagok: Kartondoboz: 3 rétegű, karton: 2 rétegű, karton: 1 rétegű, csomagolás, nyújtás, zsugorfólia, műanyag pántok, ragasztószalag, zsákos áruk, hab, polisztirol, nem szőtt, Fólia- és papírfonalak, fonalak, zsinór, filc, PVC padló,
  • Vágási alkalmazás: Nyissa fel a zsákos árukat, vágja fel / fedje le a kartont oldalra, vágja le a papírhálókat
  • Kopási tulajdonságok: A legmagasabb kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Nem
  • Szalag karcolás: Nem
  • Alapanyag: Alumínium + fém érzékelhető műanyag
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Nem
  • Szerelt penge: 17940,60.
  • A penge kilépési hossza (max.): 40 mm
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Styrofoam penge
  • Szerelt vágóélek (kés): 1-szeres használat
  • Szerelt rozsdamentes penge (kés): Igen
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Igen
  • Blade Change zárható: Igen
  • Promóciós tárgyként: Nem
  • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok