MARTOR kés SECUNORM 540 54001410 , 1 db egy kartonban

Cikkszám: 54001410.02
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 54001410.02
EAN / GTIN 4002632801792
Gyártó száma 54001410.02
L-szám L60170 851

Leírás

Leírás:

Az akár 36 mm-es vágási mélységgel a SECUNORM 540 saját terepet foglal el. A MARTOR biztonsági Kés különösen a hab, a polisztirol, a papírszövet és a zsákos áruk esetében mutatja meg lenyűgöző erejét. Minden specialitása ellenére a robusztus és ergonomikus alumínium fogantyú mégis könnyen kezelhető és minden kézhez illeszkedik. Amikor maga vág, a bevált automatikus Pengehúzás megvédi Önt a vágási sérülésektől. alumínium
    Robusztus markolatA SECUNORM PROFI40-ből ismert alumínium markolat és a teljesen újonnan kifejlesztett műanyag betét tökéletes csapatot alkotnak. Ezek együttesen biztosítják, hogy a SECUNORM 540 még a legerősebb kihívásoknak is megfeleljen.Optimalizált csúszásA tartás és a tapadás a MARTOR-ra jellemző. Ez itt is így van: A SECUNORM 540 csúszka hornyolt szerkezetű és különösen nagyméretű. Ideális feltételek a kellemes, ″markolós″ munkához - akár kesztyűben is.Biztonságos PengecsereA Pengecsere-gomb segítségével kényelmesen eltávolíthatja a belső részt - és így elérheti a pengét, amelyet ráadásul mágnes rögzít. Az is praktikus, hogy a Késfedél ebben a helyzetben felemelhető és rögzíthető.Nagyon nagy vágási mélységAz extra nagy vágási mélység ideális különösen vastag anyagok, például hab és polisztirol, de pl. papírszalagok vágásához is. A minőségi pengét rendkívül alacsony törésveszély jellemzi.Biztonságos tartásA SECUNORM 540 praktikus fűzőlyukkal van ellátva a biztonságos rögzítéshez. Ez a másik ok, amiért állandó társad lehet. Végül csökkenti mindkettőt: a veszteség és a sérülés kockázatát a vágás során.

Jellemző:

  • Hossz: 143 mm
  • Kar: 1 oldalú csúszka
  • Automatikus pengehúzás
  • Kapcsoló: hüvelykujj
  • Ergonómia: Különösen ergonomikus
  • Vágási mélység (max.): 36 mm
  • Fő vágóanyagok: Zacskózott áruk, csomagoló, stretch, zsugorfólia, karton: akár 3 rétegű, hab, polisztirol
  • Vágási alkalmazás: Zacskózott áruk felnyitása, kartonok oldalsó felnyitása/borítása, papírszalagok vágása
  • Kopási tulajdonságok: Legmagasabb kopásvédelem
  • Tartó/szemlyuk: igen
  • Szalagvágó: nem
  • alapanyag: alumínium
  • Lágy markolat: nem
  • Fémérzékelő: nem
  • Megfelelően felismerhető: nem
  • Megfelelően rögzített penge: 17940
  • Opt. penge: 7940
  • Megfelelően rögzített penge Pengeforma (penge): Styroporpenge
  • Megszerelt penge vágóél (kés): 1-használat
  • Megszerelt penge rozsdamentes (kés): igen
  • Pótpenge a markolatban: nem
  • Pengecsere szerszám nélkül: igen
  • Pengecsere zárható: igen
  • GS jelölés: TÜV-/VPA jóváhagyással

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok