{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 200 mm | |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 4 mm | |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 2,8 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5748 | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC). | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
Felület | feketére foszfátozott | |
Fej | polírozott | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 721900 200 | |
EAN / GTIN | 4003773213819 | |
Gyártó száma | 68 01 200 |