{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 390 mm | |
Külön szálakhoz, max. 19 HRC ill. 800 N/mm2 | 7 mm | |
Külön szálakhoz, max. 40 HRC ill. 1200 N/mm2 | 5 mm | |
Külön szálakhoz, max. 48 HRC ill. 1600 N/mm2 | 4 mm | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 731900 390 | |
EAN / GTIN | 4005887007506 | |
Gyártó száma | 87433020 |