Tömítéskivágó készlet kompletten tartóban 3-20 mm

Cikkszám: 832100 3-20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Lyukasztási tartomány 3 mm - 20 mm
Termék fajtája Tömítéskivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 832100 3-20
EAN / GTIN 3700825601594

Leírás

Kivitel:

2K tartó (3 − 20 méretig) pisztolymarkolattal, cserélhető precíziós köszörülésű lyukasztókésekkel. Tömítőgyűrűk egy műveletben történő elkészítéséhez 2 különböző ⌀-jű lyukasztókés fogható be a tartóba.

Felhasználás:

Lyukasztáshoz, vagy tárcsák / gyűrűk előállításához egy műveletben. Gumihoz, bőrhöz, filchez, műanyaghoz, parafához, szövethez, vagy hasonló anyagokhoz.

Tartalom:

1-1 lyukasztókés ⌀ 832110 sz.: 10 db Méret 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
A lyukasztókések kombinációs lehetőségei belső : külső (mm): 3−10 belső 12−20 külsővel
Doboz hossz×szélesség×magasság (mm): Műanyag 140×100×40

Figyelem:

  • A stancoláskor használjon fa, bőr, vagy hasonló alátétet.
  • A következő kombinációs megoldások nem lehetségesek: 20 (belső) 22-vel (külső); 30 (belső) 32-vel (külső); 40 (belső) 42-vel (külső); 50 (belső) 52-vel (külső).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek