Kézi hidraulika állítható munkahengerrel, műanyag kofferben 1

Cikkszám: 834655 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Koffer hossza 495 mm
Koffer szélessége 385 mm
Koffer magassága 140 mm
Termék fajtája Lyukasztó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 834655 1
EAN / GTIN 4045197967244

Leírás

Kivitel:

Kézi hidraulika max. kb. 600 bar nyomóteljesítménnyel, több irányba állítható munkahengerrel (360°-ban forgatható és billenthető), 3/4−16 UNF menettel a 834070 sz. húzócsaphoz. Nagyon könnyű a mozgatható alumínium fejnek és hengernek köszönhetően.
Stancolási teljesítmény: Kerek lemezlyukasztóhoz és hasítóhoz 82 ⌀-ig / 3 mm vastagságig / St 37 ill. kisebb anyagvastagság és szilárdság esetén megfelelően nagyobb értékek. Koffer H×Sz×Ma: 495×385×140 mm.

Felhasználás:

Lemezlyukasztók működtetéséhez.

Figyelem:

A hidraulikus készülékkel együtt a megfelelő kerek lemezlyukasztóhoz szükséges 834070 sz. húzócsapot is rendelje meg!