Lyukasztó, nyolcszögletes szárral

Cikkszám: 730.1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lyukasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 730.1
EAN / GTIN 7610733005000
Gyártó száma PB 730.1
L-szám L60060 1728

Leírás

Leírás:

  • lyukasztó, lyukasztó, nyolcszögletű
  • szegek kiütéséhez és lemezek átütéséhez
  • kúpos dorong, lapos hegyű, maximális keménységű és szívósságú, rendkívül strapabíró
  • újra edzett lyukasztófej, megakadályozza a szabványos előírásoknak megfelelő szálkásodást
  • nyolcszögletű acélból készült, a biztonságos kezelés érdekében
  • speciális rugóacél alapú ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres feliratozás sorozatszámmal, élettartam garancia
  • ütőszerszámokkal való munkavégzéskor tartsa be a biztonsági előírásokat: www. pbst.ch/safe

Jellemző:

  • Szárvastagság nyolcszögletű ütőszerszámoknál: 8 mm
  • Teljes hossz: 100 mm
  • Tüske átmérője: 1 mm