{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bélyeg ⌀ (furat ⌀) | 12,5 mm | |
metrikus menetekhez DIN EN 60423 szerint | M12×1,5 | |
páncélcső-menethez DIN 40430 szerint | Pg7 | |
Nyomócsavar | M6×30 | |
Előfúrandó furat ⌀ | 7 mm | |
A nyomócsavar kulcsnyílása | Belső hatszög, 5 méret mm | |
Anyagvastagsághoz (St 37 lemez) | 1,5 mm | |
Rozsdamentes acél lemezekhez szilárdságtól függően, max. | 1 mm | |
Termék fajtája | Lyukasztó szerszám |
Cikkszám | 834000 12,5 | |
EAN / GTIN | 2050000996399 | |
Gyártó száma | 834000 12,5 |