Kerek lemezlyukasztó golyós nyomócsapággyal 20 mm

Cikkszám: 834100 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Bélyeg ⌀ (furat ⌀) 20 mm
Nyomócsavar M10×1×45
Előfúrandó furat ⌀ 11 mm
A nyomócsavar kulcsnyílása 17 mm
Anyagvastagsághoz (St 37 lemez) 1,75 mm
Rozsdamentes acél lemezekhez szilárdságtól függően, max. 1,25 mm
Termék fajtája Lyukasztó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 834100 20
EAN / GTIN 2050001002532

Leírás

Kivitel:

Tartalmazza a présszerszámot, a lyukasztót és a nyomócsavart.
Golyós nyomócsapággyal = a csavarkulccsal történő könnyebb működtetés érdekében. A lyukasztó és a csavar közötti súrlódáscsökkentésnek köszönhetően kisebb erőkifejtés szükséges.

Felhasználás:

Különböző anyagok lyukasztásához, mint acéllemez, rozsdamentes lemez, alumínium lemez, vörösréz lemez stb. Különösen nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz, (pl. nagy lemeztáblák, kapcsolószekrények, biztosítótáblák, elosztódobozok, szerelvénytáblák, mosogató medencék, karosszériák, stb.). Csövek megmunkálásához nem alkalmas. A nyomócsavart és a présszerszámot a munka során feltétlenül zsírozza be.
Működtetés:
a) csavarkulccsal.
b) kézi hidraulika 834655 sz. 1 méret.
c) hidraulikus kézi szivattyú 834700 sz. ⌀ 50-től kézi hidraulikus szivattyú használata ajánlott.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, barnított.

Figyelem:

  • Hidraulikus készülékkel történő működtetés esetén a nyomócsavart cserélje ki a 834070 cikkszámú húzócsapra (extra tartozék).
  • 32 és 35 méret rozsdamentes acél mosogatótálcák lyukasztásához és 1/2 col mosogató csaptelepek rögzítéséhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Bélyeg ⌀ (furat ⌀) (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz