Univerzális olló 200 mm

Cikkszám: 769805 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 063 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 200 mm
Élek hossza 42 mm
Kés PTFE tapadásgátló bevonattal igen
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 769805 200
EAN / GTIN 4033119000049
Gyártó száma 1105

Leírás

Kivitel:

Acéllemez ollótest, speciális acél kés (PTFE tapadásgátló bevonattal), könnyűfém késfelfekvés (üllő). Könnyű, húzó vágás; műanyaggal bevont markolatok és lecsúszásvédelem; magas fényű krómozott olló.

Felhasználás:

Gumi-, bőr-, műanyag- és fa profilok vágásához kb. 15 mm keresztmetszetig.

Figyelem:

Tartalék kést lásd a 769815 sz. alatt (alkatrészlista).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek