Kézi lemezolló Nemesacél 300 mm

Cikkszám: 760100 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 300 mm
Élek hossza 79 mm
Felhasználás módja Jobbos
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 760100 300
EAN / GTIN 4010220000595
Gyártó száma D202-300-H

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Matt fényű ollófej és nyitott, festett ill. merített szárak.
Nemesacélból, induktívan edzett élek (HRC 60), 1,0 mm-ig V2A lemezekhez is.

Felhasználás:

Egyenes vágásokhoz.

Szabvány:

Hasonló, mint a DIN 6438

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek