Kábelvágó áttétellel 54 mm

Cikkszám: 731071 54
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kábel ⌀-höz 54 mm
Többeres vezeték, max. 480 mm2
Teljes hossz 310 mm
Nyél Ergonomikus műanyag nyél lecsúszás védelemmel
Működtetés mechanikus, egykezes, racsni elv
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 731071 54
EAN / GTIN 4045197891211

Leírás

Kivitel:

Ollófej sarló alakú vágókéssel és áttételes mechanizmussal (egykezes kezelés). A vágókés nem csúszik félre a kettős megvezetés következtében.
A GARANT élek és fontos működő alkatrészek plusz nemesítéssel.

Felhasználás:

Alumínium és vörösréz kábelek (huzalok) tiszta vágásához, finomhuzalos kábelekhez nem alkalmas. Ne használja acélhuzalhoz, kemény alumínium ötvözetekhez, hidegen húzott vörösrézhez.

Alapanyag:

Speciális acél kés, acéllemez szár markolattal.

Figyelem:

Egyeres vezetékeknél a vágási kapacitás kb. 30 %-kal kisebb.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek