Huzalvágó kovácsolt, többkomponensű hüvelyekkel, integrált rögzítőszemmel a leesés elleni védőeszköz rögzítéséhez 190 mm

Cikkszám: 95 62 190 T
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 95 62 190 T
EAN / GTIN 4003773080206
Gyártó száma 95 62 190 T
L-szám L70010 1794

Leírás

Leírás:

  • két sajtolt profillal a bowdenhüvelyek véghüvelyeihez és a drótkötél-felvonók végsapkáihoz
  • kényelmes munkavégzés a praktikus, karcsú kialakításnak és a belső nyitó rugónak köszönhetően
  • csavaros csukló a kés pontos vezetéséhez, állítható
  • nagy áttételi arány az energiatakarékos munkához
  • Élkeménység kb. 64 HRC.
  • Csipeszek rögzítőszemmel a védőkorlát rögzítéséhez

Jellemző:

  • Vágási értékek zongorahuzal (átmérő): Ø 2,5 mm
  • Vágási érték Cu-kábel, sodrott (átmérő): Ø 7,0 mm
  • Vágási értékek drótkötél (átmérő): Ø 5.0mm
  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 4.0mm
  • AWG: 8
  • Zuhanás elleni védelem: igen
  • többkomponensű hüvelyekkel, integrált rögzítőszemmel egy leesésgátló eszköz rögzítéséhez
  • Megkötött szerszámok
  • Barnított