Feszítővas 700 mm

Cikkszám: 759840 700
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 700 mm
Hatszög szár 18 mm
Súly 1,8 kg
Termék fajtája Szöghúzó ládabontó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 759840 700
EAN / GTIN 4049002047282
Gyártó száma R277 028 1

Leírás

Kivitel:

Rugóacélból kovácsolva, edzett, rendkívül vékonyra köszörült, fényesre polírozott, fényes végek. Precíz szegkihúzóval.

Alapanyag:

Speciális ötvözetű rugóacél, kék festéssel.