{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső befogási tartomány | 50 mm - 200 mm | |
Befogási mélység max. | 165 mm | |
Maximális nyomaték | 250 Nm | |
Teljesítmény | 10 t | |
Akasztók száma | 3 | |
Külső hatszög | 24 mm | |
Súly | 3,5 kg | |
Termék fajtája | Háromkaros lehúzó |
Cikkszám | 880950 3 | |
EAN / GTIN | 4021176006876 | |
Gyártó száma | 12-3 |