2+3 karos kihúzó készlet

Cikkszám: 3437434
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3437434
EAN / GTIN 4010886971338
Gyártó száma 3437434
L-szám L60160 6146

Leírás

Leírás:

  • 2- és 3-karos elválasztó és külső kiLehúzó ek önnyomó kampókkal
  • A szorosan illesztett kúpgörgős csapágyak, golyóscsapágyak, belső futóművek, elemcsatlakozók és egyéb vékonyfalú alkatrészek kihúzásához max. 70 mm átmérőig és max. 125 mm beépítési mélységig
  • Made in Germany
  • Elválasztó pengék mindkét oldalon használhatók
  • A kiLehúzó további tartozékokkal bővíthető, mint pl. 1 db. 81/10 adapterekkel
  • Flexibilis használat 2 és 3 karos alkatrészekkel
  • Check-Tool betéttel a hiányzó szerszámok gyors azonosításához
  • A betét minimum 340 x 260 x 65 mm méretű fiókokban használható
  • A szerszámok teljesen habba süllyesztve, így a megrakott betét egymásra helyezhető
  • A GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
  • Méretek: W 367 x D 316 x H 72 mm