Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Kábelbehúzó szál, üvegszálas PowerRex, műanyag dobozban 30 m

Cikkszám: 814868 30

Termékadatok

Technikai adatok

Szalaghossz 30 m
Szakítószilárdság 1,2 kN
Termék fajtája Kábelbehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 814868 30
Gyártó száma 10088

Leírás

Kivitel:

3 mm vastag üvegszál, tolásnál stabil (max. 5 kN) és mégis nagyon rugalmas (55 mm rádiuszig); ideális bonyolult kábelbehúzáshoz már lefektetett csövekbe vagy sok csőhajlat esetén.
Mindkét oldalon ragasztott menetes záróhüvely választhatóan rugalmas megvezető csúcsok, behúzó harisnya vagy vonószem rögzítéséhez.

Tartalom:

Tartozékokkal, elveszíthetetlenül műanyag dobozban tárolva: 1 rugalmas megvezető csúcs (Runpog vezető) csavarodás kiegyenlítéssel és nemesacél vonószemmel. 1 rugós fej ⌀ 10 mm, 2 vonószem, 1 kábelbehúzó harisnya ⌀ 6 − 9 mm kábelhez, 5 záróhüvely, 3 összekötő hüvely, 1 speciális ragasztó 3 g, 1 behúzó segédeszköz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek