Mechanikus anyahasító M6-M12

Cikkszám: 884850 M6-M12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Anyák M6-M12
Vágóél szélessége 12 mm
Teljes hossz nyomóorsó nélkül 80 mm
Befogási tartomány 10 mm - 18 mm
Termék fajtája Anyahasító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 884850 M6-M12
EAN / GTIN 4021176020063
Gyártó száma 05059320002

Leírás

Kivitel:

Mechanikus anyahasító megszorult, vagy túlhúzott anyák széthasításához (6-os minőségi osztályig), a tőcsavar károsítása nélkül. Az (edzett élű) vágó könnyen kihajtható, nem szorul be.