Anyahasítók hidraulikus SW 22-36, M14-M24

Cikkszám: 8009530
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Anyahasító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8009530
EAN / GTIN 4036976104967
Gyártó száma 8009530
L-szám L60160 4842

Leírás

Leírás:

Stabil bit, a vágási területen indukciósan edzett
Nincs forgácsolás a vágóélben
A bit élén lévő élezés javítja a forgácsoló hatást és megakadályozza a forgácsolást
Sima vésőfunkció
A csatorna falai hengereltek, így tükörsima és kopásálló
10-es szilárdsági osztályba tartozó anyákhoz
Cserélhető bit.

Jellemző:

  • Nyomóerő [t]: 13,0 t
  • anyaméretű anyákhoz: M14 - M24
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 12
  • Húzóerő (max.) [t]: 13
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek