Háromszög alakú üreges kaparó L.260mm

Cikkszám: 72063103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hántoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 72063103
EAN / GTIN 4018754278503
Gyártó száma 72063103
L-szám L60010 6684

Leírás

Leírás:

  • A penge krómozott szerszámacélból készült

Jellemző:

  • Magasság mm (h): 34 mm
  • Hossz [mm]: 260 mm
  • Súly: 124 g
  • Szélesség mm (b): 34 mm