Leírás:
Mechanikus, kézi működtetésű nyomatékszaporító a csavarok szabályozott meghúzásához és meglazításához
Kétfokozatú bolygóművel
Nagy teljesítményű alumíniumból készült ház
Modellek 1:16 áttételi aránnyal
Modellszám. DVV-40ZRS hátrameneti gátlóval (RS)
Roncsolásmentes túlterhelésvédelemmel ″Slipper″ a hajtómű védelmére, jobb- és balkezes
Modellfüggő, króm-vanádium acélból készült Z alakú, kurblis reakciókarral
Garantált pontosság: jobb, mint +/- 3 % tűrés
Nyomatékkulccsal együtt működtethető
2 modell maximális terheléssel a max. 4000 N-m
Küllőnyílás négyszögletes peremmel, lyukkal az erősítőcsavaros betétekhez, reteszelőcsappal és gyűrűvel.
Jellemző:
- Távolság négyszöghajtás - reakciókar kezdete (min.): 68
- Távolság kimeneti négyszöghajtás - reakciókar vége (max.): 133
- Kimeneti négyzet [metrikus]: 1″
- Kimeneti négyzet [metrikus]: 25 mm
- Kimeneti négyzet [angolszász]: 1″
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
- Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
- Reakciós kar rögzítése: dugaszolt lánckerék
- Reakciós kar kivitel: Z-alakú, kurblizott
- Kimeneti nyomaték (max.) [Nm]: 4000
- Bemeneti nyomaték (max.) [Nm]: 310 Nm
- Teljes szélesség reakciókar nélkül: 88
- Teljes magasság reakciókarral (min.): 264
- Teljes magasság reakciókarral (max.): 270
- Teljes magasság reakciókar nélkül: 227
- Teljes hossz [mm]: 230 mm
- Biztosító Kimeneti négyzet: Zárógyűrű és csap
- Biztosíték négyszögletes meghajtáshoz: Tűzár
- Túlterhelés elleni védelem: Csúszós csúszó tengelykapcsoló
- Áttételi arány: 1:16
- 1000 V szigetelt: nincs
- Hátramenet: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs