Leírás:
Különösen alkalmas:
Ipar, építkezések, haszongépjárművek és gépjárművek műhelyei, mezőgazdasági gépészet, építőipari gépek
Híd-, hajó-, repülőgép- és vasútépítés, finomítók
Gép- és üzemépítés, karbantartás
Kialakítás:
Mechanikus, kézi működtetésű nyomatékszaporító ellenőrzött csavarhúzáshoz és -lazításhoz
Egyfokozatú bolygóművel
Nagy teljesítményű alumíniumból készült ház
Modellek 1:4, 1:5,5 áttételi aránnyal
Garantált pontosság: jobb, mint +/- 3 % tűrés
Nyomatékkulccsal együtt működtethető
2 modell maximális terheléssel a max. 2000 N-m és 2800 N-m között
Modell -Z: króm-vanádium acélból készült Z-alakú kurblis reakciókarral
Modell -L: L-alakú egyenes reakciókarral, állítható reakciószöggel, könnyűfémből készült
Kerékszögű kivezetés négyszögletes peremmel, lyukkal a teljesítménycsavaros betétekhez, reteszelő csap és gyűrű.
Jellemző:
- Távolság négyszöghajtás - reakciókar kezdete (min.): 100
- Távolság kimeneti négyszöghajtás - reakciókar vége (max.): 150
- Kimeneti négyzet [metrikus]: 1″
- Kimeneti négyzet [metrikus]: 25 mm
- Kimeneti négyzet [angolszász]: 1″
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 20,0 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/4″
- Reakciós kar rögzítése: karimára csavarozva
- Reakciós kar kivitel: Z-alakú, kurblizott
- Kimeneti nyomaték (max.) [Nm]: 2000
- Bemeneti nyomaték (max.) [Nm]: 580 Nm
- Teljes szélesség reakciókar nélkül: 88
- Teljes magasság reakciókar nélkül: 131
- Teljes hossz [mm]: 230 mm
- Biztosító Kimeneti négyzet: Zárógyűrű és csap
- Biztosíték négyszögletes meghajtáshoz: Tűzár
- Túlterhelés elleni védelem: Négyszögletes nyíróhajtás
- Áttételi arány: 1:4
- 1000 V szigetelt: nincs
- Hátramenet: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs