Leírás:
Különösen alkalmas:
Ipar, építkezések, haszongépjárművek és gépjárművek műhelyei, mezőgazdasági gépészet
Híd-, hajó-, repülőgép- és vasútépítés, finomítók
Gép- és üzemépítés, karbantartás
Tervezés:
Mechanikus, kézi működtetésű nyomatékszaporító a csavarok szabályozott meghúzásához és a csavarkötések lazításához
Egyfokozatú bolygóművel
Nagy teljesítményű alumíniumból készült házzal
Króm-vanádium acélból készült Z alakú kurblis reakciókarral
Előlegesen utólagosan felszerelhető L alakú egyenes reakciókarral, állítható reakciószöggel, könnyűfémből
Modell 1. áttételi fokozattal: 5
Garantált pontosság: jobb, mint +/- 3 % tűrés
nyomatékkulccsal együtt használható
1 modell 1300 N-m-ig terjedő maximális terheléssel
Készletben is kapható (No. DVV-13ZG) három különböző SW 27, 30, 32 mm-es csavarhúzóbetéttel
A négyszögletes kivezetőnyílás lyukkal a csavarhúzóbetétek számára, reteszelő csap és gyűrű.
Jellemző:
- Távolság négyszöghajtás - reakciókar kezdete (min.): 56
- Távolság kimeneti négyszöghajtás - reakciókar vége (max.): 95
- Kimeneti négyzet [metrikus]: 3/4″
- Kimeneti négyzet [metrikus]: 20 mm
- Kimeneti négyzet [angolszász]: 3/4″
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
- Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
- Reakciós kar rögzítése: dugaszolt lánckerék
- Reakciós kar kivitel: Z-alakú, kurblizott
- Kimeneti nyomaték (max.) [Nm]: 1300
- Szélesség nyomatékszorzó: 80
- Bemeneti nyomaték (max.) [Nm]: 270 Nm
- Teljes szélesség reakciókar nélkül: 80
- Teljes magasság reakciókarral (min.): 165
- Teljes magasság reakciókarral (max.): 173
- Teljes magasság reakciókar nélkül: 133
- Teljes hossz [mm]: 230 mm
- Biztosító Kimeneti négyzet: Zárógyűrű és csap
- Biztosíték négyszögletes meghajtáshoz: Golyófogó horony
- Túlterhelés elleni védelem: Négyszögletes nyíróhajtás
- Áttételi arány: 1:5
- 1000 V szigetelt: nincs
- Hátramenet: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs