Leírás:
Műszaki előny/funkció:
Rögzítés és rögzítés (A+S) kizárja a véletlenszerű vagy manipulált beállítást, így nagyobb folyamatbiztonságot nyújt a felhasználó számára
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztályú DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerinti osztályozás, inkl. A maximálisan megengedett +/- 3 %-os eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
Könnyű, mégis robusztus (mivel a ház egy darab alumíniumból készült) és érzéketlen, nagyon műhelybarát
A szerszám alkalmazástól függően előre (pl. felcsúsztatható kulcs) és hátrafelé (pl. villáskulcs) egyaránt elvégezhető a beállítás. (pl. nyitott végű csavarkulcs) vagy oldalra (pl. fordítható racsnis és dugókulcs)
Kizárólag a nyél közepén használható - ne használjon hosszabbítócsövet, különben az értékek eltolódhatnak (kivéve a DXZ modell - itt a DREMOMETER-t a hosszabbítócsővel kalibrálták és állították be)
Kizárólag egységes öltésmérettel rendelkező, felcsatolható szerszámokkal használható - különben az értékek eltolódhatnak. Figyelje meg a bizonyítványon lévő mérőórát. Csak GEDORE eredeti tartozékokat használjon
A szerszámtartó nagy keresztmetszete a csapszeg maximális nyomatékot továbbít
Különösen alacsony kopás a karmechanizmus csökkentett erejének köszönhetően
Kovácsolt karlánc a cég saját minőségi kovácsműhelyéből
Nagyfokú pontosság még nagy igénybevétel esetén is
Egyszerű működés - gyors és biztonságos nyomatékhúzás
Kényelmes beállítás a karmechanizmuson lévő vonzó, rögzíthető állítógombnak köszönhetően, rögzíthető állítógomb a fogantyú végén
DIN EN ISO 6789-2 szerinti vizsgálati tanúsítvánnyal: 2017, a cég saját DAkkS laboratóriumán keresztül a nemzeti szabványra visszavezethető
Fixált trimmer sorozatgyártáshoz, ahol mindig ugyanazt az értéket kell meghúzni
Ha fix gyári beállításra van szükség, kérjük, rendeléskor adja meg az N-m értéket (ár kérésre).
Jellemző:
- Távolság ház - középhajtás [mm]: 16 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Hajtócsap
- Meghúzási irány: Balra és jobbra
- Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
- Felvételi szélesség [mm]: 16 mm
- Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
- Nyomatékkulcs típusa:
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Soros összeszerelés
- Feldolgozás
- Teljes szélesség [mm]: 35 mm
- Teljes magasság [mm]: 30 mm
- Teljes hossz [mm]: 633 mm
- Karhosszúság hajtásoldal [mm]: 38 mm
- Karhosszúság fogantyúoldal [mm]: 595 mm
- Kalibrációs hossz [mm]: 567 mm
- Fej szélessége 1 [mm]: 35,0 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 30 mm
- Anyag: Alumínium ötvözet
- Precíziós: +/- 3 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Biztosító: Tűzár
- Skálabeosztás: 5
- Skálaosztás [lbf ft]: 5 lbf ft
- Skálaosztás [Nm]: 5 Nm
- Skála típusa: Kettős
- Stichméret [metrikus]: 32,0 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Fix beállítás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Ipari
- Építőipari és haszongépjárművek
- Katonai
- Műszaki
- Műszaki
- Vasút
- Olaj és gáz