{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 25 Nm | |
Elektromos szigetelés | VDE 1000 V | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | MANOSKOP® 730R VDE | |
Teljes hossz L | 335 mm | |
Nyomatéktartomány | 4 Nm - 25 Nm | |
Nyomatéktartomány | 40 lbfin - 220 lbfin | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,2 Nm | |
Súly | 1 550 g | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Slipper funkció | nem | |
Vonszolt mutató | nem | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657551 25 | |
EAN / GTIN | 4018754271894 | |
Gyártó száma | 96550125 |