Click-Torque C 2 Push R/L állítható nyomatékkulcs az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú meghúzáshoz, 20-100 Nm, 1/2″ x 20-100 Nm

Cikkszám: 05075625001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05075625001
EAN / GTIN 4013288218926
Gyártó száma 05075625001
L-szám L60020 4675

Leírás

Leírás:

  • Kattanó nyomatékkulcs az összetéveszthetetlen Wera dizájnban
  • Az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú meghúzáshoz
  • Nagyon robusztus kialakítás, nagy pontossággal a DIN EN ISO 6789-1 szabványnak megfelelően: 2017-07
  • Egyszerű beállítás és az alapérték biztosítása
  • A skálaértékek elérésekor hallható és tapintható kattanás a kívánt nyomatékérték biztonságos beállítását is megkönnyíti
  • A robusztus kioldó mechanizmus a beállított nyomaték elérésekor jól hallható és tapintható kioldójelzést garantál
  • Az irányváltoztatáshoz rögzített átmenő négyszöggel
  • 1/2″ négyszöghajtás anyazárral

Előny:

  • Jobb- és balkezes meghúzáshoz a vajpuhán kapcsolható, fogantyúval ellátott átnyomható négyszögnek köszönhetően
  • Mérési tartomány: 20-100 Nm; pontosság +/- 3 % a DIN EN ISO 6789-1:2017-07 szabvány szerint
  • 45 fog és 1/2″-os négyszöghajtás anyazárral
  • Egyszerű beállítás és a kívánt nyomatékérték rögzítése a skálaértékek elérésekor hallható és tapintható kattanással
  • Biztonságosan adagolt erő: a beállított érték elérésekor a nyomatékkulcs hallhatóan és érezhetően enged

Tartalom:

  • Click-Torque C 2 Push R/L állítható nyomatékkulcs az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú meghúzáshoz, 20-100 Nm, 1/2″ x 20-100 Nm