{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 5 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ± 0,5 % | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Interfész | USB csatlakozó | |
Felbontás | 0,005 Nm | |
Méréstartomány | 0,5 Nm - 5 Nm | |
Kijelző készülék szélessége | 147 mm | |
Kijelző készülék magassága | 79 mm | |
Kijelző készülék mélysége | 280 mm | |
Súly | 5 kg | |
Négyszög befogó | 3/8 coll; 1/4 coll | |
Hatszög befogó | 5/16, 1/4 és 5/32 coll | |
Energiaellátás | napelemes | |
Termék fajtája | Nyomatékvizsgáló készülék |
Cikkszám | 654395 5 | |
Gyártó száma | TTT-300B5 |