{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 30 cNm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±6 % | |
Bit befogó | F 6,3 | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 107 mm | |
Nyomatéktartomány | 2 cNm - 30 cNm | |
Nyomatéktartomány | 0,02 Nm - 0,3 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,2 cNm | |
⌀ | 16 mm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Bitbefogó 1/4 col | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | cNm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Súly | 60 g | |
Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |
Cikkszám | 659949 30 | |
EAN / GTIN | 4580125347717 | |
Gyártó száma | N3 LTDK-H |